KJ-115BS 鍛冶屋の棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 00291646

KJ-115BS 鍛冶屋の棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 00291646
KJ-115BS 鍛冶屋の棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 00291646

鍛冶屋の棚受

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)115×150
内容量1個注文コード00291646品番KJ-115BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。

材質スチール(鍛鉄加工)仕上メッキ付属品(ビス + 丸頭メッキ木ネジ)4.5×25 2本、4.5×16 3本寸法(幅W×高さH)(mm)115×150耐荷重(kg)20/1本板厚(mm)3アズワン品番64-9708-50板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00291655
2021-02-15
用途: 棚の取り付け
教育・研究機関

手作り感があって、まずまずの質感。
黒染めの方法が、粉体塗装ではないかと思われるが、ガンブルー染めによる仕上げならもっと良かった。

対象商品 : 00291637
2021-02-13
用途: 棚の設置

ロートアイアン風の棚受で求めていたサイズがなかなかなく、ようやく見つけたものです。ビス付きなのですぐに取り付けできました。期待どおりの出来栄えで追加で注文することにしました。

対象商品 : 00291655
2019-12-11
用途: 部屋の飾り棚に
卸売・小売業

お気に入りでいつも買っている棚受けです
スチールでL字のものでは味気ないし、かと言ってアンティークでおしゃれなものは高すぎる...!
こちらは鋳物のザラザラ肌でアンティーク風、強度も申し分なく
近所のホームセンターで買うと1400円くらいで高いのでいつもモノタロウで買います
500円も安いので~!
色も黒、白、緑とあってどれもいい感じ
くるっと先っぽが丸まってるので、パイプを引っ掛けてS字フックやピンチを使って細かいメモなど引っ掛けて使えます!
取り付けようのビスも短長入っているので親切でとってもいいです

対象商品 : 00291655
2019-06-04
用途: 違和感ない

モノタロウブランドのものの実物がわからないので正確にはわからない。
本品を取り付けてみて、違和感がないので、お値段はするけど、これでよかったと思った。

対象商品 : 00291664
2019-08-16
用途: 食堂の壁に棚を2段とりつけました。
有限会社三和建具製作所建設業・工事業

職人の手作りなので、色もデザインもアンティーク調で、とってもお気に入りです。

対象商品 : 00291655
2017-07-17
用途: リフォームの棚作りのとき

とっても雰囲気がでて、素敵に仕上がりました。
しかもとても高級感もあります。

対象商品 : 00291664
2016-08-16
用途: シューズクロックの棚受け
株式会社 EARTH自動車・二輪車・自転車関連業

棚を多く作るので数が必要でしたが在庫もあり注文した翌日には到着しました。ホームセンターより価格が安く満足しています。大変おしゃれなシューズクロックになりました。

対象商品 : 00291637
2016-04-21
用途: 店舗改装工事
建設業・工事業

質感及び機能性も非常に良いと思います。
金額も適正価格だと思います。
あと、デザインを何種類か追加かしたらどうかと…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする