曜日別特売
61MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00291681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00291681
61MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00291681

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)123.95歯数61注文コード00291681品番61MXL6.4
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯数61ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)123.95材質ゴムベルト厚(mm)1.1種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292284
2021-10-11
用途: 機械の組み立て
小口エンタープライズ

申し分ない。
また購入したいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする