曜日別特売
FB-50100 ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 00291725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-50100 ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 00291725
FB-50100 ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 00291725

ステンレスFB棚受

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)50×100
耐荷重(kg)20/1本
内容量1個注文コード00291725品番FB-50100
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。

仕上電解研磨加工-付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.0×16 2本、4.0×20 2本寸法(幅W×高さH)(mm)50×100耐荷重(kg)20/1本材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)5板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする