曜日別特売
BB-GB400 ビッグ棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 00292066

ビッグ棚受

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×高さH)(mm)400×500
耐荷重(kg)350/1本
内容量1個注文コード00292066品番BB-GB400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,680

おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。

用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として寸法(幅W×高さH)(mm)400×500材質スチール耐荷重(kg)350/1本付属品(ビスユニクロ+丸頭木ネジ)5.1×45 8本ブロンズ板厚(mm)6仕上粉体塗装板幅(mm)50棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292032
2018-05-31
用途: 外部棚取付
株式会社成倖建設業・工事業

他の棚受け金物よりかなり頑丈で、デザインもおしゃれ。何より比較的低価格なので低予算の中しっかりしたものが施工できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする