SF-SBT350 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 00292617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-SBT350 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 00292617
SF-SBT350 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業 00292617

防鳥フード 水切り付き SUS304

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)350
内容量1個注文コード00292617品番SF-SBT350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き

寸法A(mm)350寸法B(mm)350寸法C(mm)315寸法D(mm)180寸法E(mm)349寸法F(mm)184.4寸法H(mm)370寸法K(mm)22寸法L(mm)25寸法W(mm)390材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B取付換気扇30cm 用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292608
2017-05-15
用途: 古いものとの取り換え
室内装飾 端谷建設業・工事業

古いフードが外壁モルタルの下に取り付けてあり取り外しに苦労しましたが綺麗に収まり見た目もすっきりです

対象商品 : 00292608
2021-06-19
用途: 換気扇取付
サケモトデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

防鳥フード取り付け穴が片側2か所空いてなかった。残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする