曜日別特売
330-180 ステンレスブラケット(補強金具)330 ケイ・ジー・ワイ工業 00292924

330-180 ステンレスブラケット(補強金具)330 ケイ・ジー・ワイ工業 00292924
330-180 ステンレスブラケット(補強金具)330 ケイ・ジー・ワイ工業 00292924

ステンレスブラケット(補強金具)330

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)180
内容量1個注文コード00292924品番330-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法H(mm)180取付穴ピッチa(mm)76取付穴ピッチb(mm)76材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)30棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292872
2022-12-28
用途: 折れたダイニングテーブルの脚の接合及び補強
卸売・小売業

ダイニングテーブルに取り付けの際、木材が硬くてネジが入らなかったが、先にドリルで穴をあけねじ止めしたら、頑丈に補強することができた。

1が参考にしています
対象商品 : 00292888
2016-02-24
用途: 目隠しフェンス設置における「木材支柱のブロックへの固定」
その他業種

近くのホームセンターでL字金具を探しましたが、板厚が厚すぎる上に、ねじ穴が少なくイメージにかなり
遠い品物ばかりだったので、ネットサーフィンでにここを探し当てました
今回、目隠しフェンス設置工事の際、木材支柱(2m)をブロックに固定するために使用しました。
コンクリ基礎に支柱を立てた状態で、セメントを基礎の中に流し込む前に、支柱の垂直度が動かない様に
固定する必要があります。
ビス穴が5個あるのが幸いしましたね。 一旦、垂直を決めると絶対に動きません。
セメントが固まって支柱が強固に固定された上に、L字金具も補強を手伝ってくれます。
価格も手ごろです。 ホントに助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする