曜日別特売
98MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00293133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

98MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00293133
98MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00293133

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)199.14歯数98注文コード00293133品番98MXL6.4
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯数98ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)199.14材質ゴムベルト厚(mm)1.1種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00292284
2021-10-11
用途: 機械の組み立て
小口エンタープライズ

申し分ない。
また購入したいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする