曜日別特売
516-90180 ステンレスブラケット(補強金具)516-A ケイ・ジー・ワイ工業 00293773

516-90180 ステンレスブラケット(補強金具)516-A ケイ・ジー・ワイ工業 00293773
516-90180 ステンレスブラケット(補強金具)516-A ケイ・ジー・ワイ工業 00293773
516-90180 ステンレスブラケット(補強金具)516-A ケイ・ジー・ワイ工業 00293773

ステンレスブラケット(補強金具)516-A

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W)(mm)90×180
内容量1個注文コード00293773品番516-90180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法(高さH×幅W)(mm)90×180取付穴ピッチa(mm)60取付穴ピッチb(mm)150材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00293755
2020-10-04
用途: キッチンの棚受けに使用
製造業

少し重すぎましたが、強度重視の為購入しました。
..やっぱり現物確認できればした方がいいですね。
表面は塗装しアンティーク調で気に入っています。

対象商品 : 00293773
2018-09-26
用途: 浮き輪ホバークラフト作成

思ったより、頑丈にできており満足です。その分、重いのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする