曜日別特売

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

(278件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本有効ピッチ周長さ(inch)175注文コード00300204品番SB175
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。

用途農業機械用種別SB形有効ピッチ周長さ(inch)175ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:278
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35708215
2026-01-05
用途: ハンマーナイフモアの刈り刃駆動用
製造業

数ヶ月前に同じ物を購入したのですがベルト張り調整が悪かったようで直ぐに切れてしまいましたが今回は問題なく使えています。

2025-11-03
用途: 耕運機のメンテナンス

クボタの耕運機TR60のベルトに使用しました。問題なく使えます。

2025-10-31
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

コンバインのカッターの駆動プーリーに使用、メーカー物のためストレスなく使用でき安心できます。

対象商品 : 35708023
2025-08-01
用途: 管理機ホンダF720
松尾農場農・林・水産業

ホンダ指定サイズ42.5からの交換で43。
指定グレードはw800ですがreds2を使ってます。
スリップせず、快調に耕運してます

2025-05-08
用途: コンバインの動作ベルト用
農・林・水産業

価格的にも安いので使用しています。耐摩耗性等もほとんど変わらないと思います。取替等も自分でやるので毎シーズン総替えする人もいますが、状態を確認しながら使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35707926
2025-04-23
用途: 除雪機のオルタネーター用に
その他業種

除雪機のメンテナンスでオルタネーター用のベルトとして購入しました。
来シーズンに向けたメンテナンスで取り付けするので、耐久性などは来シーズン以降の投稿となります。

1が参考にしています
2025-04-20
用途: 運搬車のメンテナンスで使用

1速でも籾袋を積んで坂道を登るのが困難でしたが、交換後はしっかりと登ってくれるようになりました。

対象商品 : 35707962
2025-03-23
用途: 除雪機のメンテナンス
その他業種

除雪機の油圧モーター用に購入しました。
使用感や耐久性は来シーズンの作業後となります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする