曜日別特売
1260XH300 シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学 00302267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1260XH300 シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学 00302267
1260XH300 シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学 00302267

シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)3200.4
歯数144
内容量1本注文コード00302267品番1260XH300
参考基準価格(税別)¥109,550販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ベルト形XHベルト幅(mm)76.2歯数144ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)3200.4材質ゴムベルト厚(mm)11.3ベルト呼び長さ(inch)126種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする