PHK42-16-70 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302286

 

PHK42-16-70 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302286
PHK42-16-70 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302286
PHK42-16-70 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302286
PHK42-16-70 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302286
PHK42-16-70 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302286

手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)42.7
寸法A(mm)Φ16×70
内容量1個注文コード00302286品番PHK42-16-70
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

用途
手摺の受金具
寸法A(mm)Φ16×70寸法B(mm)60材質SUS304HL・磨適合径(Φmm)42.7形状L受受サイズ(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする