※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
3556
1289.05
1422.4
1600.2
1778
1866.9
1955.8
2133.6
2222.5
2355.85
2489.2
2844.8
3200.4
3556
3911.6
4445
歯数
160
100
106
112
128
144
160
176
200
58
64
72
80
84
88
96
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00302303
品番
1400XH200
参考基準価格(税別)
¥83,960
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
160
ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
3556
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
11.3
ベルト呼び長さ(inch)
140
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応