曜日別特売
1400XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00302337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1400XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00302337
1400XH500 シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学 00302337

シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)3556
歯数160
内容量1本注文コード00302337品番1400XH500
参考基準価格(税別)¥190,610販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ベルト形XHベルト幅(mm)127歯数160ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)3556材質ゴムベルト厚(mm)11.3ベルト呼び長さ(inch)140種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする