曜日別特売
1540XH600 シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ バンドー化学 00302443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1540XH600 シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ バンドー化学 00302443
1540XH600 シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ バンドー化学 00302443

シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)3911.6
歯数176
内容量1本注文コード00302443品番1540XH600
参考基準価格(税別)¥252,090販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ベルト形XHベルト幅(mm)152.4歯数176ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)3911.6材質ゴムベルト厚(mm)11.3ベルト呼び長さ(inch)154種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする