※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
シンクロベルトXXH形(ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
4064
1778
2032
2286
2540
3048
3556
4064
4572
4857.75
歯数
128
112
128
144
153
56
64
72
80
96
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00302477
品番
1600XXH400
参考基準価格(税別)
¥229,050
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
101.6
歯数
128
ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
4064
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
15.8
ベルト呼び長さ(inch)[mm]
160[4064]
種類
シンクロベルト