※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
4445
1289.05
1422.4
1600.2
1778
1866.9
1955.8
2133.6
2222.5
2355.85
2489.2
2844.8
3200.4
3556
3911.6
4445
歯数
200
100
106
112
128
144
160
176
200
58
64
72
80
84
88
96
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00302547
品番
1750XH600
参考基準価格(税別)
¥278,550
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
152.4
歯数
200
ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
4445
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
11.3
ベルト呼び長さ(inch)
175
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応