曜日別特売
1800XXH300 シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学 00302565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1800XXH300 シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学 00302565
1800XXH300 シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学 00302565

シンクロベルトXXH形(ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)4572
歯数144
内容量1本注文コード00302565品番1800XXH300
参考基準価格(税別)¥194,780販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ベルト形XXHベルト幅(mm)76.2歯数144ピッチ(mm)31.75ベルトピッチ周長(mm)4572材質ゴムベルト厚(mm)15.8ベルト呼び長さ(inch)[mm]180[4572]種類シンクロベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする