曜日別特売
PHG42-16-80 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303108

 

PHG42-16-80 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303108
PHG42-16-80 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303108
PHG42-16-80 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303108
PHG42-16-80 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303108

手摺ブラケット L型 半受ガラス座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)42.7
寸法A(mm)Φ16×80
内容量1個注文コード00303108品番PHG42-16-80
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

用途
手摺の受金具
材質SUS304HL・磨形状L受寸法A(mm)Φ16×80寸法B(mm)60適合径(Φmm)42.7受サイズ(Φmm)42.7
注意
※ガラス厚は12~18mmに限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする