560XH200 シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学 00303502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

560XH200 シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学 00303502
560XH200 シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学 00303502

シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1422.4
歯数64
内容量1本注文コード00303502品番560XH200
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ベルト形XHベルト幅(mm)50.8歯数64ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)1422.4材質ゴムベルト厚(mm)11.3ベルト呼び長さ(inch)56種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする