曜日別特売
PHTM34-16-200 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00303625

 

PHTM34-16-200 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00303625
PHTM34-16-200 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00303625
PHTM34-16-200 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00303625
PHTM34-16-200 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00303625
PHTM34-16-200 手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00303625

手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合径(Φmm)34
寸法A(mm)Φ16×200
内容量1個注文コード00303625品番PHTM34-16-200
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。

用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受寸法A(mm)Φ16×200適合径(Φmm)34受サイズ(Φmm)34半受長さ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする