630XH200 シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学 00303703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

630XH200 シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学 00303703
630XH200 シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学 00303703

シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1600.2
歯数72
内容量1本注文コード00303703品番630XH200
参考基準価格(税別)¥46,430販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ベルト形XHベルト幅(mm)50.8歯数72ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)1600.2材質ゴムベルト厚(mm)11.3ベルト呼び長さ(inch)63種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする