ケージーパルテック
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
45
32
34
38
40
42.7
45
48.6
50
寸法A(mm)
Φ16×150
Φ16×40
Φ16×60
Φ16×100
Φ16×150
Φ16×200
Φ16×250
Φ16×300
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00303896
品番
PHTM45-16-150
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途
手摺の受金具
材質
SUS304HL・磨
形状
直受
寸法A(mm)
Φ16×150
適合径(Φmm)
45
受サイズ(Φmm)
45
半受長さ(mm)
60