曜日別特売
700XH300 シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学 00303913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700XH300 シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学 00303913
700XH300 シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学 00303913

シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1778
歯数80
内容量1本注文コード00303913品番700XH300
参考基準価格(税別)¥72,190販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ベルト形XHベルト幅(mm)76.2歯数80ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)1778材質ゴムベルト厚(mm)11.3ベルト呼び長さ(inch)70種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする