※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
1866.9
1289.05
1422.4
1600.2
1778
1866.9
1955.8
2133.6
2222.5
2355.85
2489.2
2844.8
3200.4
3556
3911.6
4445
歯数
84
100
106
112
128
144
160
176
200
58
64
72
80
84
88
96
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00304017
品番
735XH300
参考基準価格(税別)
¥76,360
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ベルト形
XH
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
84
ピッチ(mm)
22.225
ベルトピッチ周長(mm)
1866.9
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
11.3
ベルト呼び長さ(inch)
73.5
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応