曜日別特売
735XH600 シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ バンドー化学 00304044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

735XH600 シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ バンドー化学 00304044
735XH600 シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ バンドー化学 00304044

シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1866.9
歯数84
内容量1本注文コード00304044品番735XH600
参考基準価格(税別)¥142,020販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
ベルト形XHベルト幅(mm)152.4歯数84ピッチ(mm)22.225ベルトピッチ周長(mm)1866.9材質ゴムベルト厚(mm)11.3ベルト呼び長さ(inch)73.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする