AMT3620(UB) フラットレール AMT33・36 ケージーパルテック 00307265

AMT3620(UB) フラットレール AMT33・36 ケージーパルテック 00307265
AMT3620(UB) フラットレール AMT33・36 ケージーパルテック 00307265

フラットレール AMT33・36

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本(2010mm)
アーバンブラウン
寸法A(mm)106
内容量1本(2010mm)注文コード00307265品番AMT3620(UB)
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質A6063S-T5アーバンブラウン寸法A(mm)106寸法C(mm)36建具幅(mm)33仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法B(mm)3穴数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする