YA718(UB) フラットレール YA7 ケージーパルテック 00307326

YA718(UB) フラットレール YA7 ケージーパルテック 00307326
YA718(UB) フラットレール YA7 ケージーパルテック 00307326

フラットレール YA7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(1830mm)
アーバンブラウン
内容量1本(1830mm)注文コード00307326品番YA718(UB)
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。

材質A6063S-T5アーバンブラウン高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする