ケージーパルテック
フラットレール AYT33・36
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本(1830mm)
1本(1830mm)
1本(2010mm)
色
アーバンブラウン
B2アルマイト
アーバンブラウン
寸法A(mm)
106
100
106
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00307807
品番
AYT3618(UB)
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質
A6063S-T5
色
アーバンブラウン
寸法A(mm)
106
寸法C(mm)
36
仕様
加齢対応薄型、木ねじ入
穴数
24