曜日別特売
AYT3620(UB) フラットレール AYT33・36 ケージーパルテック 00307825

AYT3620(UB) フラットレール AYT33・36 ケージーパルテック 00307825
AYT3620(UB) フラットレール AYT33・36 ケージーパルテック 00307825

フラットレール AYT33・36

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(2010mm)
アーバンブラウン
寸法A(mm)106
内容量1本(2010mm)注文コード00307825品番AYT3620(UB)
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。

材質A6063S-T5アーバンブラウン寸法A(mm)106寸法C(mm)36仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする