ケージーパルテック
フラットレール VF12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本(1830mm)
1本(1830mm)
1本(2010mm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1830mm)
注文コード
00307834
品番
VF1218ウス茶
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
特殊樹脂
色
ウス茶
仕様
掃出し口可
高さ(mm)
12
堀込み寸法(mm)
12×12