曜日別特売
450H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00309522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00309522
450H150 シンクロベルト H150形 バンドー化学 00309522

シンクロベルト H150形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)約1143ピッチ(mm)12.7注文コード00309522品番450H150
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト呼び長さ(inch)
45
許容差:±0.38mm
ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯数90ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)約1143材質ゴムベルト厚(mm)4.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする