曜日別特売
8478 キングファイル エコロジードッチ キングジム 00313057

キングファイル エコロジードッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
とじ厚(mm)80
収納枚数(枚)800
内容量1冊注文コード00313057品番8478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540

とじ具と表紙が環境仕様の決定版!
差し替え全面背見出しスクエアパターン付き

サイズA4タテライトグレーグリーン購入法適合背幅(mm)101とじ厚(mm)80収納枚数(枚)800付属品カラーインデックス1組幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP開閉とじ具:両開きアズワン品番65-0361-08エコマーク認定番号17 112 079
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする