キングジム
キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
A5ヨコ
B6ヨコ
A5ヨコ
B5タテ
B5ヨコ
A4タテ
A4ヨコ
B4ヨコ
A3ヨコ
とじ厚(mm)
30
30
50
40
60
80
100
20
70
90
色
青
青
グレー
赤
緑
全49種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00314238
品番
2443AH
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サイズ
A5ヨコ
色
青
グリーン購入法
適合
幅(mm)
231
高さ(mm)
165
背幅(mm)
46
材質
(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
エコマーク認定
認定
とじ厚(mm)
30
アズワン品番
64-8829-51
エコマーク認定番号
17 112 075
再生紙使用マーク
適合