曜日別特売
2478AH キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙 キングジム 00314527

キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー用替え表紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA4タテ
とじ厚(mm)80
内容量1冊注文コード00314527品番2478AH
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
サイズA4タテグリーン購入法適合幅(mm)243高さ(mm)307背幅(mm)96材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材エコマーク認定認定とじ厚(mm)80アズワン品番64-8829-89エコマーク認定番号17 112 075再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする