曜日別特売
122CW クリアーファイルカラーベース W キングジム 00316557

クリアーファイルカラーベース W

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5タテ
内容量1冊注文コード00316557品番122CW
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

40ポケットタイプ。切り抜きやカタログの整理に。
ポケットは上から入れるタイプ。
見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。

グリーン購入法適合サイズB5タテポケット数40仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)214高さ(mm)267背幅(mm)24ポケットタイプタテ挿し台紙あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06417232
2022-10-14
用途: 書類・契約書等
有限会社中島工務店建設業・工事業

使いやすいです。クリアー部分が厚めで丈夫です。大変満足です。価格がもう少し下がると嬉しいです。

対象商品 : 06417232
2022-10-13
用途: 書類や契約書の整理
有限会社中島工務店建設業・工事業

クリヤー部分が厚くしっかりしています。とっても
満足です。

対象商品 : 00316566
2019-03-18
用途: 書類のファイルに使用。

最近B5サイズの文書が減っておりA4ファイルの使用は扱いが悪い為購入。B5のファイルが減っておりさがすのに大変でした。

対象商品 : 00316593
2017-11-17
用途: 資料の保存

キングジムのクリアーファイルはポケットがとても丈夫で破れにくいので気に入っています.長期間使用してもポケットが劣化しません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする