2631 スキットマン 取扱説明書ファイル(エコノミータイプ) キングジム 00320748

 

2631 スキットマン 取扱説明書ファイル(エコノミータイプ) キングジム 00320748
2631 スキットマン 取扱説明書ファイル(エコノミータイプ) キングジム 00320748
2631 スキットマン 取扱説明書ファイル(エコノミータイプ) キングジム 00320748

スキットマン 取扱説明書ファイル(エコノミータイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数12
内容量1冊注文コード00320748品番2631
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

大人気シリーズにお手頃価格のエコノミータイプ!
斜めのハーフ形状ポケットで出し入れもスムーズ
ミニポケット付きで付属のCD-ROMや保証書も一緒に収納
丈夫なマチ付きポケット

サイズA4タテ乳白仕様固定式、台紙なし幅(mm)237厚さ(mm)(表紙)0.9高さ(mm)304タイプタテ型背幅(mm)47ポケット数12材質(表紙)PPアズワン品番64-8830-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00320748
2025-04-29
用途: 取扱説明書仕分け
その他業種

インデックス仕様になっていないので、自分でシールなどを貼って分かりやすくする必要があります。

対象商品 : 00320748
2024-08-05
用途: 説明書ファイル
株式会社 池正建設業・工事業

シンプルなファイルでとても使いやすく助かっています

対象商品 : 00320757
2023-04-26
用途: 取扱説明書の保存管理

次の点で便利な取扱説明書ファイルだと思います。
(1)ポケット数が適当である
(2)ポケットに取説の出し入れが容易である
(3)別に見出し用のポケットがあり、薄いものは数件入れても何が入れてあるか分かる
  当然一件の場合は何が入っているか容易に分かる
(4)値段もリーゾナブルである

対象商品 : 00320748
2023-06-08
用途: お客様にお渡しする資料用として
サービス業

A4サイズの書類を折らずに格納可能で大変重宝しております。

対象商品 : 00320748
2024-05-30
用途: 取説の整理地
サービス業

各種の取扱説明書の機器別に整理するのに良いのですが、ポケットの枚数のわりにはチョット厚すぎるようです。

対象商品 : 00320748
2018-06-22
用途: 機器説明書の保管
医療法人創起会医療・福祉・介護関連業

エコノミータイプとの事でわかっていたものの、ファイルがPPで腰がなく、自立しない。説明書、CD等は基本かさ張り、重みがあるので使いづらい。安物買いになる可能性があります。

対象商品 : 00320748
2017-07-27
用途: 家電 取扱説明書入れ

沢山ファイルできます。作りは簡素ですが問題なく他のファイルケースとならんでます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする