キングジム
透明ポケット エコノミータイプ 30穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50枚)
注文コード
00326716
品番
103EDP-50
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。
光の反射やベタつきが少ないエンボス加工ポケット。
ポケットの仕切りとなる台紙が付いています。
サイズ
A4タテ
色
(台紙)ライトグレー
グリーン購入法
適合
材質
(ポケット)再生PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
穴数
2穴/4穴/30穴
シート厚さ(mm)
0.05