曜日別特売
2119 フォルマ セラミックミル ゴマ専用 アスベル 00333953

フォルマ セラミックミル ゴマ専用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00333953品番2119
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

セラミック刃のごますり器。

ブラック材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼容量(mL)140直径(Φmm)62高さ(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00333953
2020-01-28
用途: 調理用すりごまづくり

ミルが上部にあるのですり方の調節がしやすくふたを閉めると清潔に保てます。容量もたっぷりあり握りやすい直径で重宝しています。

対象商品 : 00333953
2016-10-03
用途: 毎日のごますり
サービス業

5年以上、毎日のように使用しております。セラミックミルなので安定して挽けます。
ごまが多めに入り、男性には適度な太さで回しやすいです。
構造的に無駄なスペース大きく、長期使用していると、すられたゴマが入り込んで分解清掃が必要になりますが、分解はとても難しいです。
ごますり器はノシメマダラメイガなどの虫に狙われるのですが、この製品は隙間が大きく防げないので、湿気てしまいますが仕方なく冷蔵庫で保管しています。

4が参考にしています
対象商品 : 00333953
2017-03-12
用途: ゴマの成分有効活用
農・林・水産業

今まではゴマをそのまま掛けていましたが、家族からそのままでは効果無いよと言われ、今回注文し使ったところ、香りと一味違う効果が有る様に感じるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする