曜日別特売
2151 HG フタ付食塩入れ アスベル 00334242

HG フタ付食塩入れ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00334242品番2151
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥614
販売価格(税別)
558

ステンレストップ&ガラス製本体の、上質感あふれるシリーズです。
開閉しやすいワンタッチフタ!

材質本体=ソーダガラス、フタ=ABS/ステンレス鋼容量(mL)80直径(Φmm)53高さ(mm)88アズワン品番64-4204-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-06
用途: 塩入れに使います
その他業種

プラスチックで無くガラス製品の物を検索して購入
安心して使える見た目も綺麗

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする