アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
分別くず入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00336412
品番
6231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
リビングから、子供部屋まで。おしゃれに置けるワンプッシュオープンの簡単分別。
容量(L)
7.5×2
材質
本体・フタ・フタ枠・仕切・ポリ袋止め:PP、バネ:ステンレス鋼
形状
角型
幅(mm)
294
高さ(mm)
338
奥行(mm)
214
色(本体)
ホワイト