APBL10-60 厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼) タカノ 00345598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APBL10-60 厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼) タカノ 00345598
APBL10-60 厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼) タカノ 00345598

厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)10
全長L(mm)60
内容量1本注文コード00345598品番APBL10-60
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質SKH51硬度61~64HRC軸径D(Φmm)10全長L(mm)60寸法H(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする