※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
厚板打抜き用パンチブランク(ハイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
20
5
6
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
70
60
80
90
100
50
70
110
120
130
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00345878
品番
APBL20-70
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
SKH51
硬度
61~64HRC
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
70
寸法H(mm)
25