AHPBL6-50 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHPBL6-50 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346097
AHPBL6-50 厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ 00346097

厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)6
全長L(mm)50
内容量1本注文コード00346097品番AHPBL6-50
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質粉末ハイス鋼寸法H(mm)11硬度64~67HRC全長L(mm)50軸径D(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする