※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
厚板打抜き用キッカーパンチブランク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸径D(Φmm)
8
8
10
13
16
20
25
全長L(mm)
130
50
60
70
80
90
100
110
120
130
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00346772
品番
APBK8-130
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
13
寸法d1(mm)
1.5
寸法d2(mm)
3.4
寸法d3(mm)
1.5
寸法l(mm)
28
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
130
材質
粉末ハイス鋼
硬度
64~67HRC
ねじ径M
4
キックピン径(Φmm)
1.4