曜日別特売
27550 匠の塩飴 ハスカップ味 (箱売り) SARAYA(サラヤ) 00350647

匠の塩飴 ハスカップ味 (箱売り)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(750g×10袋)注文コード00350647品番27550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

暑いカラダにオイシイ補給!!美味しさにこだわり、深みのある味わいの国産塩を練りこんだ飽きのこない塩飴です。
ハスカップ風味で、水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。

種別ハスカップ味容量1袋(約175粒入り)成分(100gあたり)エネルギー 385kcal、タンパク質 0g、脂質 0g、炭水化物 96.2g、ナトリウム 476mg、食塩量:1230mg、クエン酸量:1230mg原材料砂糖、水あめ、デキストリン、食塩、クエン酸、香料
注意
※開封後はお早目にお召し上がりください。直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保存してください。保管条件によっては変色やべたつきが生じることがありますがお召し上がりいただいても差し支えありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00350638
2015-07-13
用途: 夏場の熱中症対策

おいしいです!
塩飴はレモン味が多い中、このハスカップ味は従業員にも好評です!
グレープ系のブルーベリーのような味です。
飴なので暑さで多少溶けますが問題ありません(*^_^*)
箱売りだと残ってしまう可能性があるので、
バラ売りの検討をお願いいたします☆
他の味とのミックスセットでもいいかもです。

対象商品 : 00350647
2014-08-21
用途: 熱中症対策

塩飴特有のすっぱさがなくてなじみやすい味だと好評です。ぜひ継続購入したいですが、どこも箱売りなので、ばら売り(1袋単位)を検討していただけませんか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 00350638
2014-07-11
用途: 熱中症対策

例年は某社の塩飴を購入しておりましたが 舐めていると舌が痛くなると不評。今年はモノタロウで味つきがあったので4種類とも購入したところ、この味が一番好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする