曜日別特売
B-22 銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造) 00353212

銅線用裸圧着スリーブ(B形)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
適合電線範囲 撚線(mm2)16.78~26.66
内径(Φmm)7.7
外径(Φmm)11.3
内容量1袋(100個)注文コード00353212品番B-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合電線範囲 撚線(mm2)16.78~26.66内径(Φmm)7.7全長(mm)29外径(Φmm)11.3JIS規格取得種類裸圧着スリーブUL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00353185
2017-03-12
用途: 配線圧着作業

配線同士繋ぐときには、必須の商品!やはりメーカー品なので、確実に圧着できる。値段も手頃なので、これからも使い続けていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする