※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
高伸縮性スプリングケーブル
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
芯数(C)
3
2
3
4
6
8
10
12
16
全長(m)
0.3
0.3
0.5
1
2
公称断面積(mm
2
)
0.5
0.3
0.5
0.75
1.25
2
導体外径(Φmm)
2
1.5
2
2.6
2.9
3.3
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00357254
品番
CVF-U 3CX0.5SQ 30cm 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途
産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
2
全長(m)
0.3
色
黒
公称断面積(mm
2
)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表