※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】SKH51 フリープレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
40~50
8~9
10~12
13~14
15~16
17~19
20~21
22~24
25~29
30~34
35~39
40~50
幅(mm)
61~80
30~60
61~80
81~100
101~125
126~150
151~160
161~200
長さ(mm)
81~100
30~60
61~80
81~100
101~200
201~300
101~125
126~150
151~160
161~200
201~250
251~300
161~180
181~200
201~210
211~250
全473種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00362653
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
材質
ハイス鋼(SKH51)
幅(mm)
61~80
長さ(mm)
81~100
厚さ(mm)
40~50
表面仕上げ
フライス6面
サービス分類
オーダー・加工
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
もっと見る