MHG2-555 キッズチェスト(ミッキー) アイリスオーヤマ 00366739

 

MHG2-555 キッズチェスト(ミッキー) アイリスオーヤマ 00366739
MHG2-555 キッズチェスト(ミッキー) アイリスオーヤマ 00366739
MHG2-555 キッズチェスト(ミッキー) アイリスオーヤマ 00366739

キッズチェスト(ミッキー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード00366739品番MHG2-555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミッキーをモチーフにした可愛らしい取っ手のキャラクターチェストです。
収納用途やお部屋のスペースに合わせて選べる幅55cmと72cmをご用意しました。
引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール質量(g)13500耐荷重(kg)天板:10、引出:一段あたり:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×430×1000生産国日本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする