曜日別特売
ZU70-175 ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具) 00367353

ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)175
内容量1個注文コード00367353品番ZU70-175
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。

全長(mm)175材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 鉄線2.4切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-70切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする